| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05057675001 Herst.-Nr.: 05057675001 EAN/GTIN: 4013288157805 |
| |
|
| | |
| 897/4 IMP Impaktor Halter mit Sprengring und Magnet - Wera Werk - 05057675001 Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Mit Sprengring für den sicheren Sitz der Bits im Halter. Halter aus Edelstahl, mit Magnet für den sicheren Sitz von Bit und Schraube. Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien (zwei gekoppelte nacheinander wirkende Torsionszonen) für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, mit starkem Sprengring und Magnet Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Weitere Informationen: | | Rapidaptor: | true | Ausführung Aufnahme: | 1/4" Sechskant | Impaktor: | true | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3 | Antriebsform: | 6-kant | Durchmesser: | 15.0 | Gesamtlänge: | 50.0 mm | 75 mm | Höhe: | 23 mm | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |