Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064820280 Herst.-Nr.: 05057680001 EAN/GTIN: 4013288156785 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Bit-Check 10 Impaktor 1 Ausführung: Mit Impaktor-Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert. Durch die Impaktor-Technologie längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Satzinhalt: 1 Bithalter Impaktor 2 Bits Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits Kreuzschlitz PZ 2; 3 2 Bits Innensechskant 4; 5 mm 3 Bits Innen-TORX® T 20; 25; 30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bit torx tx 20 x 25 mm, bit-satz wera, bit satz, Kreuzschlitz, Impaktor, Bitsortiment, PH/PZ, Bit, Innen-TORX®, Bit-Sortimente, Wera, QR5106738, Bit-Check, 4013288156785, 3064820280, 64820280 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,37* | € 27,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,39* | € 27,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,33* | € 27,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,29* | € 28,56* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,26* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,26* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|