| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062791110 Herst.-Nr.: 730/10 Fix EAN/GTIN: 4018754269440 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Fix Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Doppelskala zur Ablesung von N·m und lbf·ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen. Auch für Arbeiten in der Serienproduktion geeignet, hierzu kann der Stellknopf nach der Einstellung des Auslösemomentes herausgeschraubt werden (ein unbeabsichtigtes Verändern des Auslösemomentes wird so verhindert), die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Schraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel (keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich). Weitere Informationen: | | Länge: | 386 mm | Stichmaß: | 17,5 mm | Skalenbereich in Nm min.: | 20 N·m | Skalenbereich in Nm max.: | 100 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±3 % | Skalenteilung: | 10 N·m | Vierkantantrieb: | 9 x 12 mm | Skalenbereich in lbf min.: | 15 lbf·ft | Skalenbereich in lbf max.: | 75 lbf·ft | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3062791110, 62791110 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,18* | € 270,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 232,50* | € 270,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 229,33* | € 274,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 237,55* | € 277,55* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,65* | € 292,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|