Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6295-1CT 200-500Nm 14x18mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 6295-1CT 200-500Nm 14x18mm Hazet
Drehmomentschlüssel 6295-1CT 200-500Nm 14x18mm Hazet
Drehmomentschlüssel 6295-1CT 200-500Nm 14x18mm Hazet
Drehmomentschlüssel 6295-1CT 200-500Nm 14x18mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3062720050
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6295-1CT
EAN/GTIN:
     4000896026203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 200-500 nm
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, lang Ausführung: Mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeuge. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Lieferung in Safe-Box.
Weitere Informationen:
Länge:
962 mm
Skalenbereich in Nm min.:
200 N·m
Skalenbereich in Nm max.:
500 N·m
Auslösegenauigkeit:
±2 %
Skalenteilung:
2,5 N·m
Antrieb:
14 x 18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, hazet drehmoment-schlüssel, Hazet, 6295-1CT, 4000896026203, 3062720050, 62720050
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,19*
€ 884,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 816,60*
€ 884,16*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 815,74*
€ 884,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 821,47*
€ 910,85*
Lager 214
40
Frei Haus
ab € 864,88*
€ 948,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,11*
€ 1.128,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,89*
€ 1.113,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,38*
€ 1.072,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,82*
€ 1.052,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 875,58*
€ 1.041,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,88*
€ 1.029,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.