Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha
DrehmomentschraubendreherTorqueV-S 0,1 -0,6Nm 6% Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3062550022
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36850
EAN/GTIN:
     4010995368500
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff, sehr handlich durch leichte und kompakte Bauweise mit integrierter Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Einstellwerkzeug Torque-Setter.
Weitere Informationen:
Länge:
127 mm
Skalenbereich:
0,1–0,6 N·m
Skalenbereich in Nm min.:
0,1 N·m
Skalenbereich in Nm max.:
0,6 N·m
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 76,06*
€ 91,29*
€ 4,90*
ab € 74,14*
€ 91,30*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 76,09*
€ 91,87*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 92,09*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 79,49*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.