Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)
Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)
Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)
Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)
Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)
Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)
Wiha verstellbarer Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S variabel einstellbar, 0,1-0,6Nm, digitale Anzeige, in praktischer Kunststoffbox (36850)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498676
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36850
EAN/GTIN:
     4010995368500
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
In Kombination mit 4 mm Klinge und dem Einstellwerkzeug mit praktischer Skala lässt sich der Drehmomentschraubendreher stufenlos einstellen. Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Der ergonomische Mehrkomponentengriff des Drehmoment-Schraubendreher ist extrem handlich durch die leichte und kompakte Bauweise und ist optimal an den Drehmomentbereich angepasst

Der Schraubendreher mit Drehmoment ist ideal geeignet zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Variabel einstellbarer Drehmoment Bithalter deckt großen Anwendungsbereich ab, verfügt über einen Abrollschutz und ist rechtsauslösend.

Der Drehmomentschrauber besitzt eine Genauigkeit von +/- 6% und eignet sich damit ideal für Präzisionsarbeiten

Lieferumfang:
1x Drehmomentschrauber, 0,1-0,6Nm, Sechskant, Durchmesser Klinge:
4mm + Einstellwerkzeug, geeignet für Klingen der Serie 2859, in praktischer Kunststoffbox inkl. Werksprüfprotokoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
max. Drehmoment:
0,6
Gesamtlänge:
127
Länge:
127
Klingenlänge:
127
Aufnahme:
4
Grifflänge:
127 mm
Gesamtgewicht:
0,154
Gewicht:
147 g
Nm:
0,1-0,6 Nm
Außensechskant:
4 mm
Serie:
2852
Toleranz:
6%
Griffdurchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 76,09*
€ 90,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,55*
€ 90,88*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 76,22*
€ 91,44*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 91,66*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,79*
€ 95,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.