Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648255 Herst.-Nr.: 36850 EAN/GTIN: 4010995368500 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240705101, Drehmoment-Schraubendreher-Griff TorqueVario®-S , Drehmoment einstellbar , Ablesbar über Fensterskala , Mehrkomponenten-Griff , Kontrollierter Rechtsanzug , Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes , Auslösegenauigkeit ±6 % , Genauigkeitsanforderungen nach EN ISO 6789, BS EN26789, ASME B107.14M Lieferung: In Kunststoffbox, inklusive Werksprüfprotokoll und Einstellwerkzeug. Hinweis: Zur Verwendung mit Torque-Wechselklingen mit 6-kant-Schaft (4 mm)., Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 147 GRAMM | Skalenbereich: | 0,10,6 N·m | Norm: | DIN EN ISO 6789 | Markenname: | Wiha | Herstellername: | Wiha Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 36850 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0,1-0,6 nm, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher wiha, DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER, 36850, 4010995368500, 2852106001, 1013787, 1503887 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 76,09* | € 90,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,55* | € 90,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,22* | € 91,44* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,50* | € 91,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,79* | € 95,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|