Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057880270 Herst.-Nr.: 05020263001 EAN/GTIN: 4013288212795 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutschsicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Weitere Informationen: | | Länge: | 305 mm | Schlüsselweite: | 27 x 32 mm | Marke: | Wera Joker | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, wera doppel-maulschlüssel, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), gabelringschlüssel sw 27, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3057880270, 57880270 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,50* | € 47,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,33* | € 49,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,94* | € 50,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 41,99* | € 51,11* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,63* | € 54,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|