Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05020263001 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Wera 05020263001 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78491672
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020263001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Hochwertiger, metrischer Doppel-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Eben ein echter Joker. Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27,32 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.