Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057660024
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6033840
EAN/GTIN:
     4010886603383
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Zugringschlüssel Ausführung: Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung eines Aufsteckrohrs. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ring mit UnitDrive-Profil.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
18,3 mm
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringzugschlüssel, Zugringschlüssel, gedore einringschlüssel 24mm, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel gedore, Zugschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Schlagring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027159, Ringschlüssel, 4010886603383, 3057660024, 57660024
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 20,70*
€ 25,48*
7 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 21,73*
€ 26,56*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 26,59*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 26,84*
Lager 214
132
1
€ 4,30*
ab € 21,60*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,65*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,14*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,63*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.