Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 2 A 24 SW 24mm L.180mm gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5009003024
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6033840
EAN/GTIN:
     4010886603383
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
gekröpft · verchromt · CV-Stahl · mit Unit-Drive-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Ausführung: gekröpft · Material: CV-Stahl · h: 29,0mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
180 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 25,26*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,70*
€ 26,56*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 26,60*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 26,71*
1
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,69*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,29*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 36,90*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.