Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Zugringschlüssel gekröpft24mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886603383
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057660024
EAN/GTIN:
     4010886603383
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Zugringschlüssel Ausführung: Schwere gekröpfte Ausführung für höchste Drehmomente. Anwendung: Für Montagearbeiten mit höchsten Drehmomenten, unter Verwendung eines Aufsteckrohrs. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Ring mit UnitDrive-Profil.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
24 mm
für Aufsteckrohr-Ø:
19 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
18,3 mm
Ringstärke:
17,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057660024
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringzugschlüssel, Zugringschlüssel, einringschlüssel gedore, einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, Zugschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Schlagring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027159, Ringschlüssel, 3057660024, 57660024
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 25,26*
Lager 7
33
1
€ 4,79*
ab € 21,70*
€ 26,56*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 26,60*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 26,71*
1
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,69*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,29*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 36,90*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.