Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 30x36mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 30x36mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 30x36mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 30x36mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 30x36mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057570185
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6056110
EAN/GTIN:
     4010886605615
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
357 mm
Schlüsselweite:
30 x 36 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
13,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gerade > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 4010886605615, 3057570185, 57570185
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 29,01*
€ 35,49*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 29,63*
€ 36,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 30,35*
€ 36,84*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 30,20*
€ 37,03*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 30,14*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,57*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 21,58*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,18*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,45*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 51,90*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 64,29*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,54*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 74,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.