Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 13x14mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 13x14mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 13x14mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 13x14mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 13x14mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6016750
EAN/GTIN:
     4010886601679
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
10,3 x 10,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 4010886601679, 3057420090, 57420090
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,40*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 12,05*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 12,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,30*
€ 12,39*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
2 12X14
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 9,17*
Ähnlich
Gedore
2 13X17
ab € 8,31*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 9,49*
Ähnlich
Gedore
2 14X17
ab € 10,59*
Ähnlich
Gedore
2 16X17
ab € 9,83*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,17*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,47*
Ähnlich
PROMAT
4000823310
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.