Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 13x14mm 239mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823310
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823310
EAN/GTIN:
     4015448403982
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Doppelringschlüssel 13x14mm 239mm tief gekr.PROMAT

CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Länge:
239 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6015940
ab € 6,71*
Sonstiges
Gedore
6016160
ab € 7,39*
Sonstiges
Gedore
6016590
ab € 7,71*
Sonstiges
Gedore
6016670
ab € 6,79*
Sonstiges
Gedore
6016750
ab € 8,60*
Sonstiges
Gedore
6016830
ab € 8,07*
Sonstiges
Gedore
6017050
ab € 9,62*
Sonstiges
Gedore
6016910
ab € 6,31*
Sonstiges
Gedore
6017130
ab € 10,78*
Sonstiges
Gedore
6017210
ab € 10,74*
Sonstiges
Gedore
6025660
ab € 8,66*
Sonstiges
Gedore
6017480
ab € 11,41*
Sonstiges
Gedore
6017560
ab € 12,83*
Sonstiges
Gedore
6025740
ab € 14,75*
Sonstiges
Gedore
6017720
ab € 13,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.