Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 13 x14 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 13 x14 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 13 x14 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150165
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6016750
EAN/GTIN:
     4010886601679
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Ringstärke:
10,3 x 10,6 mm
Gesamtlänge:
225 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6016750
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 838, 57420090, DIN838, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,25*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 11,81*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 11,83*
6 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 9,29*
€ 12,19*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823310
ab € 1,30*
Ähnlich
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
2 12X14
ab € 7,97*
Ähnlich
Gedore
2 13X15
ab € 8,92*
Ähnlich
Gedore
2 13X17
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
2 14X15
ab € 8,17*
Ähnlich
Gedore
2 14X17
ab € 10,65*
Ähnlich
Gedore
2 16X17
ab € 10,79*
Ähnlich
Gedore
2 16X18
ab € 11,09*
Ähnlich
Gedore
2 17X19
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.