Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042170150
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737746
EAN/GTIN:
     4317784737746
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
150 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
16 x 4 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber 150/0,01mm, digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Schieblehre, Messschieber, Digital-Tiefenmessschieber, 3042170150, 42170150
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 93,25*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 93,25*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 93,26*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,07*
€ 93,42*
Lager 214
46
€ 4,30*
ab € 75,83*
€ 94,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.