Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit Messstift 200mm 1/50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit Messstift 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Messstift 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Messstift 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Messstift 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Messstift 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Messstift 200mm 1/50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042090200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717380
EAN/GTIN:
     4317784717380
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,02 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Messstift-Ø:
1,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber fortis, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Schieblehre, 3042090200, 42090200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 39,77*
€ 51,36*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 39,75*
€ 51,37*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 40,08*
€ 51,64*
€ 4,90*
ab € 39,05*
€ 52,11*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 39,79*
€ 52,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.