Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 200mm 1/50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 200mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber 200mm 1/50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042080200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717427
EAN/GTIN:
     4317784717427
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,02 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Etui.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,02 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber fortis, Tiefernmessschieber, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Schieblehre, 3042080200, 42080200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,24*
€ 32,53*
6 Tage
16
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 32,70*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 33,18*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 24,28*
€ 33,20*
€ 4,90*
ab € 23,73*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.