Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt mit Spitze 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt mit Spitze 200mm FORTIS
Messschieber Werkstatt mit Spitze 200mm FORTIS
Messschieber Werkstatt mit Spitze 200mm FORTIS
Messschieber Werkstatt mit Spitze 200mm FORTIS
Messschieber Werkstatt mit Spitze 200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3042040200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731348
EAN/GTIN:
     4317784731348
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstattmessschieber mit Messspitzen, Leichtmetall Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, auswechselbare Messschenkel. Schieber und Schiene aus Aluminium, mit Feststellschraube und Messerspitzen. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Messbereich:
200 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 200mm, taschen messschieber, taschenmessschieber fortis, Schieblehre, Messschieber, Alu, Aluminium-Messschieber, Aluminium-Schieblehre, Aluminium-Werkstatt-Messschieber, Leichtmetall-Messschieber, Leichtmetall-Schieblehre, 3042040200, 42040200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 94,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 77,63*
€ 94,57*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 94,58*
€ 4,90*
ab € 75,57*
€ 94,93*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 77,50*
€ 96,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.