| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040801300 Herst.-Nr.: 4317784427203 EAN/GTIN: 4317784427203 |
| |
|
| | |
| Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 300 mm | Brückenlänge: | 150 mm | Querschnitt der Messschiene: | 12 x 4 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital tiefenmessschieber, digitaler messschieber, Digitaler, dig., FORMAT, IP67, 150, Anbaumessschieber, Schieblehre, Digitale, Tiefenmessgeräte, mit, RS232, Absolut-System, Tiefen-Meßschieber, digital, USB, Mess-Schieber, abgesetzter, 4080, Messschieber, 300, Digital-Tiefenmessschieber, Absolut, Datenausgang, Messstange, Meßschieber, Tiefenmeßschieber, 3040801300, 40801300 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,19* | € 325,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,36* | € 325,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,85* | € 325,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 286,82* | € 332,03* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 295,41* | € 348,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|