| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040410501 Herst.-Nr.: 4317784136846 EAN/GTIN: 4317784136846 |
| |
|
| | |
| Holzkasten für Werkstattmessschieber Ausführung: Aus Holz mit PU-Schaumstoffeinlage. Anwendung: Zur geschützten Lagerung von Taschen-, Werkstatt- und Tiefenmessschiebern. Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 690 x 250 x 21 mm | Messschieber ohne Spitzen: | 500 x 200 mm | Messschieber mit Spitzen: | 500 x 150 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber format, taschen messschieber, taschen-messschieber 500 mm, Prüfwerkzeug, Etui, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, Kasten, Längenmessgerät, 150, 250, 690, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Schieblehre, Holzetui, für, Messschieber, Messschieber-Holzetui, Werkstatt-Meßschieber, 4041, Werkzeug, Messschieber-Etui, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, 200, Abstandstiefenmessschieber, 500, Werkstattmeßschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Holzkasten, Tiefenmessschieber, Meßschieber, Zubehör Messschieber, 3040410501, 40410501 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,64* | € 33,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,63* | € 33,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,22* | € 34,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,08* | € 34,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,75* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|