Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Etui für Mess- schieber 500mm ohne Spitze FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Etui für Mess- schieber 500mm ohne Spitze FORMAT
Holz-Etui für Mess- schieber 500mm ohne Spitze FORMAT
Holz-Etui für Mess- schieber 500mm ohne Spitze FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040410500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784136853
EAN/GTIN:
     4317784136853
Suchbegriffe:
Etui für Messschieber
Etui für Schieblehren
Etui für Schublehren
Taschen-Messschieber
Holzkasten für Werkstattmessschieber Ausführung: Aus Holz mit PU-Schaumstoffeinlage. Anwendung: Zur geschützten Lagerung von Taschen-, Werkstatt- und Tiefenmessschiebern.
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
690 x 200 x 20 mm
Messschieber ohne Spitzen:
500 x 150 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber format, taschen messschieber, taschen-messschieber 500 mm, Prüfwerkzeug, Etui, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, Kasten, Längenmessgerät, 150, 690, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Schieblehre, Holzetui, für, Messschieber, Messschieber-Holzetui, Werkstatt-Meßschieber, 4041, Werkzeug, Messschieber-Etui, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Zubehör, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, 200, Abstandstiefenmessschieber, 500, Werkstattmeßschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Holzkasten, Tiefenmessschieber, Meßschieber, Zubehör Messschieber, 3040410500, 40410500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,85*
€ 32,62*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 23,90*
€ 32,63*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 24,45*
€ 33,25*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 24,50*
€ 33,89*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 27,79*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.