| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040152151 Herst.-Nr.: 4107107 EAN/GTIN: 4059192002596 |
| |
|
| | |
| Uhrmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß. Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkteinstellung. Lieferung im Etui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,02 mm | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Zeigerumdrehung: | 2 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhren-messschieber 150 mm, taschen messschieber, Uhrenmeßschieber, 150, Uhrmeßschieber, Feststellschraube, Schieblehre, Uhr-Meßschieber, Messschieber, 4015, Uhren-Meßschieber, Mahr, Meßschieber, Präzisions-Schieblehre, 3040152151, 40152151 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,18* | € 96,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,56* | € 96,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,08* | € 96,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,02* | € 99,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 83,10* | € 103,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|