| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040040100 Herst.-Nr.: 4317784137393 EAN/GTIN: 4317784137393 |
| |
|
| | |
| Klein-Taschenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit rechteckigem Tiefenmaß, Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen in engen Messbereichen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Feststellschraube | Messbereich: | 100 mm | Ablesung unten: | 0,05 mm | Schnabellänge: | 25 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Uhrschieblehren, Prüfwerkzeug, Klein-Taschenmeßschieber, Präzisionstaschenschieblehren, FORMAT, Schiebelehren, Längenmessgerät, Schieblehren, Präzisionstaschenschieblehre, klein, Schieblehre, 4004, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, Knopfmaß, Kaliber, Uhrschieblehre, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Präzisionstaschenmessschieber, Mess-Schieber, Knopfmaße, Schiebelehre, Feststellschraube, 100, Klein-Taschenmessschieber, Messschieber, Uhrmessschieber, Kleintaschenmessschieber, Taschenschieberlehre, Meßschieber, Digitaltaschenmessschieber, Präzisions-Schieblehre, 3040040100, 40040100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,70* | € 18,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,00* | € 18,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,05* | € 18,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,55* | € 19,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 14,95* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|