Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT
Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040010301
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520744
EAN/GTIN:
     4317784520744
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber mit rechteckigem Tiefenmaß Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederetui. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen. Abbildung zeigt Abmessung 150 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Messbereich:
300 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
60 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 300mm format, taschen messschieber, taschen-messschieber analog, FORMAT, 4001, Mess-Schieber, Feststellschraube, Schieblehre, 300, Messschieber, mit, Taschen-Meßschieber, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Präzisions-Schieblehre, 3040010301, 40010301
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 4,90*
ab € 36,60*
€ 48,48*
4 Tage
72
€ 4,79*
ab € 38,05*
€ 50,06*
1 Tag
79
€ 7,90*
ab € 38,10*
€ 50,10*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 50,48*
Lager 214
92
€ 4,30*
ab € 37,82*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.