Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamenttrockner Passend für (3D Drucker): PLA-taugliche Geräte, ABS-taugliche Geräte eBOX Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D785972
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     eBOX Lite
EAN/GTIN:
     4064161240169
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Die eBOX Lite Filamentbox ist eine kostengünstige Lagerbox mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Feuchtigkeits- und staubgeschützt mit Heizfunktion, die speziell für 3D-Druckfilamente entwickelt wurde.
Mit der Popularisierung der 3D-Drucktechnologie hat auch die Verwendung von 3D-Druckfilamenten stark zugenommen. Die verwendeten Filamente sind meist spulenförmig und haben alle eine gewisse Wasseraufnahme. Die Feuchtigkeitsaufnahme verringert nicht nur das Molekulargewicht, sondern macht die Filamente auch brüchig. Auf der Oberfläche der Drucke erscheinen eine Reihe von Blasen, und das gedruckte Modell wird fadenförmig, rau und weißlich. Durch Erhitzen und Hinzufügen eines Ventilators zur Umwälzung und Verdampfung der Feuchtigkeit werden die Filamente während des Drucks in einem trockenen Zustand gehalten und die Druckqualität wird ebenfalls verbessert.
Features:
Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Box ist feuchtigkeits- und staubgeschützt
Mit Heizfunktion
Lieferumfang:
ebox Lite + Netzadapter + Schlauch + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
104 mm
Höhe:
238.5 mm
Breite:
215 mm
Herstellerfarbe:
Weiß (klar)
Passend für:
PLA-taugliche Geräte + ABS-taugliche Geräte
Produkt-Art:
Lagerbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,15*
€ 73,04*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 73,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.