Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamenttrockner Passend für (3D Drucker): PLA-taugliche Geräte, ABS-taugliche Geräte eBOX Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706210-BP
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     eBOX Lite
EAN/GTIN:
     4064161240169
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Filamenttrockner Passend für (3D Drucker): PLA-taugliche Geräte,ABS-taugliche Geräte eBOX Lite

eSUN 3D-Drucker-Filament-Trockenbox

Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Box ist feuchtigkeits- und staubgeschützt
Mit Heizfunktion

Die eBOX Lite Filamentbox ist eine kostengünstige Lagerbox mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Feuchtigkeits- und staubgeschützt mit Heizfunktion, die speziell für 3D-Druckfilamente entwickelt wurde.
Mit der Popularisierung der 3D-Drucktechnologie hat auch die Verwendung von 3D-Druckfilamenten stark zugenommen. Die verwendeten Filamente sind meist spulenförmig und haben alle eine gewisse Wasseraufnahme. Die Feuchtigkeitsaufnahme verringert nicht nur das Molekulargewicht, sondern macht die Filamente auch brüchig. Auf der Oberfläche der Drucke erscheinen eine Reihe von Blasen, und das gedruckte Modell wird fadenförmig, rau und weißlich. Durch Erhitzen und Hinzufügen eines Ventilators zur Umwälzung und Verdampfung der Feuchtigkeit werden die Filamente während des Drucks in einem trockenen Zustand gehalten und die Druckqualität wird ebenfalls verbessert.

Ausstattung:
Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Box ist feuchtigkeits- und staubgeschützt
Mit Heizfunktion
Breite Kompatibilität mit den meisten der 0,5/1KG, 1,75/2,85mm Filamente auf dem Markt, wie PLA, ABS, PETG, PVA, ePA, ePA-CF, ePA-GF, PC, TPU-95A, etc.
Gleichmäßige Erwärmung
Hohe Sicherheit
Breite Kompatibilität
Geräuscharm
Einstellung der Heizzeit
Röhre zur Unterstützung des Glühfadenauslasses

Technische Daten:
Ausführung (3D): Filamenttrockner · Herstellerfarbe: Weiß (klar) · Passend für (3D Drucker): PLA-taugliche Geräte,ABS-taugliche Geräte · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 238.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 104 mm

Lieferumfang:
ebox Lite,Netzadapter,Schlauch,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß (klar)
Produktabmessung, Tiefe:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
238.5 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
ESUN
Ausführung (3D):
Filamenttrockner
Passend für (3D Drucker):
PLA-taugliche Geräte | ABS-taugliche Geräte
Produkt-Art:
Lagerbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,29*
€ 72,81*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 73,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.