Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 2200 2 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne 2200 2 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Regalwanne 2200 2 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-49-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-49-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462030985
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

RW 2200-2, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,52*
€ 557,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,51*
€ 557,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,65*
€ 574,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,59*
€ 634,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,82*
€ 636,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,30*
€ 663,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,31*
€ 656,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,30*
€ 631,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,45*
€ 602,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,52*
€ 577,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,42*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 506,00*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 482,21*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 517,04*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 480,73*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 491,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.