| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-4416-02-0000-1 Herst.-Nr.: 4416-02-0000-1 EAN/GTIN: 4052462006041 |
| |
|
| | |
| GD-B, lackiert, RAL 2000 GelborangeLagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbarEigenschaften- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Für Außenbereich
- Spritzschutzwände
- Witterungsbeständige GFK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern
- Zylinderschloss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gasflaschen-container mit dach, gefahrstoff fasslager, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, Umwelt-Lagertechnik Gefahrstoff-Depots Gefahrstoff-Depot |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.510,80* | € 1.687,75* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.506,08* | € 1.687,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.541,14* | € 1.714,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.587,28* | € 1.766,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.497,21* | € 1.771,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|