Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot GD-B, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4416-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462006041
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Für Außenbereich
  • Spritzschutzwände
  • Witterungsbeständige GFK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern
  • Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
830 mm
Versand-Höhe:
1460 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
257 Liter
Tiefe:
830 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
171 kg
Breite:
1460 mm
Höhe:
1460 mm
Versand-Länge:
1460 mm
... > GD > Typ GD-B > GD-B
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.494,29*
€ 1.677,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,91*
€ 1.677,95*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.511,29*
€ 1.694,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.591,93*
€ 1.773,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,48*
€ 1.777,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,23*
€ 2.110,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,79*
€ 2.092,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.683,98*
€ 2.003,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,91*
€ 1.947,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,93*
€ 1.894,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.