Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AuffangwanneA 21 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AuffangwanneA 21 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
AuffangwanneA 21 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4402-80-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-80-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462000476
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AWA 21, lackiert, RAL 5012 Lichtblau


Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,66*
€ 1.330,93*
€ 4,95*
ab € 1.235,12*
€ 1.366,31*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.295,09*
€ 1.446,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.329,92*
€ 1.479,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,61*
€ 1.485,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,93*
€ 1.583,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,00*
€ 1.579,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,47*
€ 1.517,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,03*
€ 1.475,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,66*
€ 1.428,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.