Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Druckdeckel und Inneneimer 55 Liter, VB 470002, Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Druckdeckel und Inneneimer 55 Liter, VB 470002, Rot, Schwarz
Abfallbehälter mit Druckdeckel und Inneneimer 55 Liter, VB 470002, Rot, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31023479
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31023479
EAN/GTIN:
     8713631023479
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer
Abfallbehälter mit Druckdeckel und Inneneimer 55 Liter, VB 470002, Rot, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631023479
Intrastat-Code: 73101000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 4,905 kg
Verpackung Länge: 334 mm
Verpackung Breite: 332 mm
Verpackung Höhe: 810 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-mülleimer vepa bins, push abfallsammler, schwingklappeneimer 55 liter, Push-Abfallsammler Push-Mülleimer Schwingklappen-Eimer Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,44*
€ 91,79*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,11*
€ 111,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 84,11*
€ 111,97*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 113,25*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.