| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-31021833 Herst.-Nr.: 31021833 EAN/GTIN: 8713631021833 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Wandbefestigung. Edelstahl oder Aluminium. l Farbe: Weiß l Gewicht (kg): 3,490 l Volumen (m3): |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingklappen-eimer 50l edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfallsackhalter Abfallsackständer Abfallsammelsystem Abfallständer Müllsackhalter Müllsackständer Standabfallsammler Wertstoffsackhalter Schwingdeckel-Eimer Schwingdeckeleimer Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,55* | € 180,74* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,00* | € 185,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 141,48* | € 185,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 143,21* | € 207,83* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,87* | € 217,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|