Abfallsammler mit Einwurfklappe aus Edelstahl Inneneinsatz: aus verzinktem Stahlblech H x Ø in mm: 740 x 350 Inhalt: ca. 50 Liter Gewicht: ca. 7,5 kg Hinweis: - mit verzinktem Inneneinsatz und bode...
PUSHBOY JUNIOR Der kleine Bruder vom Pushboy – passend für den kleineren Haushalt, Arbeits- oder Kinderzimmer. Wie beim großen Bruder wird der Müll durch eine grosse Edelstahl-Klappe eingeworfen. S...
Der Pushboy ist der bekannteste Mülleimer aus dem Hause Wesco. Er hat ein Fassungsvermögen von 50 Litern und bietet viel Platz für eine Menge Müll. Durch seine Größe eignet er sich wunderbar für di...
Der Pushboy ist der bekannteste Mülleimer aus dem Hause Wesco. Er hat ein Fassungsvermögen von 50 Litern und bietet viel Platz für eine Menge Müll. Durch seine Größe eignet er sich wunderbar für di...
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 50 l, BxHxT 380 x 680 x 250 mm, Edelstahl, matt. Bestens geeignet für Produktion, Küche oder Sanitärbereich. Feuer- und geruchshemmend. Wandbefestigung möglich.
Push-Mülleimer, Volumen 40 l, HxØ 740 x 350 mm, schwarz, matt. Mit selbstschließender Einwurfklappe. Abfallbehälter mit Push-Deckel und verzinktem Inneneimer.
Abfallbehälter Wesco- Pushboy, feuerfest 50 liter mit verzinktem inneneimer; mit matter top und tragegriffen Ø39 cm, höhe 75,5 cm farbe: weiß, rot, schwarz, aluminium, grau, blau, gelb, graphit, ne...