Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Schwarz
Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31006120
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31006120
EAN/GTIN:
     8713631006120
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer
Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631006120
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,500 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,071 m3
Verpackung Länge: 331 mm
Verpackung Breite: 342 mm
Verpackung Höhe: 611 mm
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 67,26*
1 Tag
5
€ 5,00*
ab € 48,85*
€ 67,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 76,60*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.