Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Edelstahl, Schwarz
Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Edelstahl, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31003433
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31003433
EAN/GTIN:
     8713631003433
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter mit Druckdeckel 40 Liter, VB 480001, Edelstahl, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631003433
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,935 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,071 m3
Verpackung Länge: 331 mm
Verpackung Breite: 342 mm
Verpackung Höhe: 611 mm
Stücke pro Palette: 18

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 57,15*
€ 77,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 57,17*
€ 77,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 91,99*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.