Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchpapierrolle ST-77121, TAD, 1-lagig, 21 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchpapierrolle ST-77121, TAD, 1-lagig, 21 cm
Handtuchpapierrolle ST-77121, TAD, 1-lagig, 21 cm
Artikel-Nr.:
     2098-ST-77121
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-77121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-77121, 21cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, microgeprägt
  • TAD
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Kern: 3,9 cm
  • Rollenhöhe: 21 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Anzahl / Lage:
1
Rollenhöhe:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,17334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,92*
€ 76,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,54*
€ 75,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,38*
€ 70,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,28*
€ 64,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,04*
€ 51,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plock
ST-77120
ab € 40,07*
Ähnlich
Plock
AG-072
ab € 26,43*
Ähnlich
Plock
AG-072-5
ab € 27,59*
Ähnlich
Plock
AG-075
ab € 32,27*
Ähnlich
Plock
AG-077
ab € 41,16*
Ähnlich
Plock
HP-99721
ab € 39,68*
Ähnlich
Plock
HP-99724
ab € 27,56*
Ähnlich
Plock
ST-88722
ab € 24,62*
Ähnlich
Plock
ST-88723
ab € 27,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.