Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-077, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handtuchrolle AG-077, hochweiss
Handtuchrolle AG-077, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-077
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-077
EAN/GTIN:
     4260038113301
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-077, 24cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Kern: 5,1 cm (Doppelkern)
  • Rollenhöhe: 24 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Karton: 6 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
24cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,59*
  
Preis gilt ab 32 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 8,59834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 64,29*
€ 76,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,58*
€ 75,66
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 61,31*
€ 72,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 60,63*
€ 72,15
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 56,85*
€ 67,65
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 55,27*
€ 65,77
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 24,48*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 35,04*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 46,32*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 24,37*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.