Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle AG-075, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle AG-075, grün
Handtuchrolle AG-075, grün
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-075
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-075
EAN/GTIN:
     4260038110935
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle AG-075, 23cm, grün

  • 100 % Zellstoffpapier,mit Spezialkern, geprägt, verleimt
  • Farbe: grün
  • Anzahl Lagen: 2
  • Kern: ca. 4 cm
  • Rollenhöhe: 23 cm
  • Rollendurchmesser: 12 cm
  • Inhalt/Packung: 12 Rollen
  • Rollen nur für markenfreie Spendersysteme !!
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl Lagen:
2
Rollenhöhe:
23cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, plock handtuchrolle 2-lagig, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 3,33167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,65*
€ 65,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,63*
€ 63,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,62*
€ 61,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,89*
€ 60,56
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 45,92*
€ 54,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,15*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,63*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.