Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99545
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99545
EAN/GTIN:
     4250678200745
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender aus Kunststoff HP-99545, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 1000 ml
  • Abmessung: 130 x 225 x 80 mm
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abmessung::
130x225x80mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Handseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Waschraumaustattung, Hygienespender, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 13,87*
€ 19,69*
Lager 2098
699
€ 8,95*
ab € 18,73*
€ 32,82*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,82*
€ 39,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Kartonage
ab 576 Kartonagen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 18,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,45*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,47*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.