Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FleetPC-8-i7C Car-PC (Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz, 4GB RAM, Autostart-Controller, 9-48V Automotive Netzteil, GPS, 4x LAN) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2490
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     FleetPC-8-i7C
EAN/GTIN:
     0613165225234
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
car pc
Die FleetPC-8 Car-PC Modellreihe überzeugt durch hohe Performance und Konnektivität. Durch 4x LAN und Dual Hot Swappable 2.5" Laufwerksschächte (RAID 0/1/5 Support) und internem SATA DOM-Modul Anschluss eignet sich das System beispielsweise hervorragend für digitale IP-Video-Aufzeichnungsanwendungen (Polizei, u.ä.). Das FleetPC-8-VID Modell ist darüberhinaus mit einer analogen Vierkanal-Videokarte ausgestattet.

3x Mini-PCIe Steckplätze erlauben maximale Erweiterungsmöglichkeiten wie z.b. LTE, UMTS, 3G, 3.5G, GSM/GPRS, WLAN und Bluetooth. Zwei SIM Kartenslots erlauben eine redundante Mobilanbindung mit nur einer Modemkarte. Das interne ublox6 GPS Modul erlaubt exakte und schnelle Positionsbestimmung.

4x RS232/485, 4x Digital In/Out und 4x USB3.0 ermöglichen maximale Anschlussmöglichkeiten. DVI, DSUB-15 und DisplayPort Anschluss erlauben den Anschluss einer Vielzahl von Displays (Support Dual Independent Display). Am DVI-Anschluss können CarTFT-CTF-Displays per All-In-One Kabel betrieben werden (VGA/USB/Audio/Strom).

Umfangreiche Einstell- und Programmiermöglichkeiten sowie Watchdogfähigkeit, optionales Backup-Batterie-Kit, Weitbereichseingang (9-48V), erweiterter Temperaturbereich (-40° bis 70°C) und Vibrations-/Schock-/eMark-Zertifizierung runden das Angebot ab und machen die FleetPC-8-Serie zur ultimativen Plattform für mobile Anwendungen.

Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 1-2x 2.5" HDD/SSD oder SATA-DOM

Der PC ist komplett lüfterlos und ist mit einer Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz CPU und 4GB RAM ausgestattet (aufrüstbar bis 32GB).

Verfügbare Zusatz-Module:
Der PC ist mit 4x Antennen-Ausgängen (SMA) und 3x Mini-PCIe Steckplätzen ausgestattet.
Wir empfehlen diese Module :
- HSPA / UMTS / EDGE / LTE 4G Mini-PCIe Modem (Huawei ME909s-120)
- Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo]

Features :
- Lüfterlos
- Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz CPU
- Intel HD Graphics 520 Graphics
- Dual Hot Swappable SATA Storage + SATA DOM
- Dual Sim card slot
- 4x USB3.0
- GPS (ublox 6 mit G-sensor)
- Integriertes, intelligentes KFZ-Netzteil
- 4x RS232 von außen zugänglich
- 4x Gigabit LAN
- DVI-I + DSUB-15 VGA + dP
- Watchdog
- Vorgerüstet für GPS, WLAN, BT, GSM/GPRS/3G mit ext. Antenne
- 4 x DI / 4 x DO
- Vibration/Shock geprüft

Für den FleetPC-8 bieten wir ein direktes Anschlusskabel für unsere TFT-Displays an.

Weitere Informationen:
Dimensions / Weight:
250mm W x 150mm D x 55mm H, 1.98kg
CPU:
Intel Core i7-6600U 2x3.4Ghz
RAM:
2x SO-DDR-4 RAM (up to 32GB 2133Mhz) [1x 4GB RAM included]
Graphics:
Intel HD Graphics 520
GPS:
VDB-810G (ublox 6 with G-sensor)
Expansion:
- 3x Mini-PCIe (1x occupied by GPS), - 1x NGFF
OS Support:
Windows 7/10, Linux
Vibration & Shock:
MIL-STD-810F
Operating temperature:
-40~70°C (with SSD)
Certification:
CE, FCC, eMark
I/O:
- 4x Gigabit LAN (Intel I210-AT) [1x with iAMT], - 4x RS232 (2x with RS-422/485), - 4x USB3.0, - DIO port (4in, 4out), - SPK Out, - MIC In, - 1x DVI + 1x DSUB-15 VGA + dP, - 4x SMA Antenna hole (for eg. GPS, GSM/GPRS/3G, WLAN, Bluetooth)
Drive bays:
2 x 2.5" SATA HDD/SSD drive bay (Support RAID 0,1,5), 1 x SATA DOM
Power supply:
9~48V DC PSU included, - Power off Delay Time Setting by Software, Default 5min, -Backup Battery Kit (optional)
Lieferumfang:
- FleetPC-8-i7C PC mit Intel Core i7-6600U (2x3.4Ghz), 4GB RAM, Halterung
Lieferumfang 2:
- 1x Pigtail + Antenne für GPS
Gewicht:
3.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.646,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.646,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.973,26*
€ 2.348,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.921,26*
€ 2.286,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.785,28*
€ 2.124,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.694,43*
€ 2.016,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.646,84*
€ 1.959,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
ME909S-120
ab € 159,95*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1777
ab € 69,18*
Zubehör
CarTFT.com
CTFINDUSB-3
ab € 76,88*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1429
ab € 30,09*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1384
ab € 32,42*
Zubehör
Huawei Technologies
MU609
ab € 45,89*
Zubehör
CarTFT.com
VDB-810DR
ab € 108,36*
Zubehör
CarTFT.com
VDM-700HD
ab € 267,91*
Zubehör
CarTFT.com
341027500201
ab € 79,51*
Zubehör
CarTFT.com
ZQ802XRACB-kit
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.