| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-1429 Herst.-Nr.: CTF-1429 EAN/GTIN: 0613165216539 |
|
|
| | |
| Mit diesem Kabel können Sie unsere TFT-Displays direkt an den DVI-Port des FleetPC-5 / FleetPC-8 Car-PC Systems anschließen. Über diese Verbindung erfolgt der Anschluss von VGA, Touchscreen USB, Strom, Audio. Der seperate Cinch-Video-Eingang kann als Eingang für z.b. eine Rückfahrkamera dienen.
- Anschlusskabel All-In-One [FleetPC-5/FleetPC-8] - Länge : 500cm (~397 cm Einzelstrang, 5 cm Verteiler, 98 cm Einzelkabel) - nur für CarTFT Displays mit All-In-One-Anschluss, z.b.: MM400 (ab V2) MM450 CTF400(-S) CTF700(-H, -SH) CTF800(-L, -SL) CTF840(-A, -S, -SH) CTF845(-A) CTF1020(-WC,-S) MH700(-S)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.8 kg |
|
| | |
| | | |
| |