Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei MU609) -- mit Pigtail/Antenne --


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1798
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     MU609
EAN/GTIN:
     0613165218489
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Antenne
GSM Modem
Die neue Huawei ME609 Mini-PCI Express Modemkarte ist die Nachfolgerin zum EM770W Modell. Sie ist treiberkompatibel zur EM770W Karte und kann daher als direkter Ersatz dienen. Die max. Downloadgeschwindigkeit wurde von 7.2 Mbps auf 14.4Mbps erhöht.

MU609 Mini PCIe is a variant of MU609 with standard Mini PCIe form factor. It is high-quality designed HSPA module which specially for industrial-grade M2M applications such as vehicle telematics, tracking, mobile payment, industrial router, safety monitor and industrial PDAs. MU609 Mini PCIe supports 14.4Mbps downlink data rate, providing data and voice service under global GSM/GPRS/EDGE/WCDMA networks. The module also include enhanced features like embedded TCP/IP stack, FOTA, STK, and Huawei enhanced AT commands.

HSPA Embedded Module
HSPA/UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100MHz
HSUPA: 5.76Mbps (UL) / HSDPA: 14.4Mbps (DL)
UMTS: 384kbps (DL/UL) / EDGE: 236.8kpbs (DL/UL)
Windows 2000 / XP / Vista / 7
Linux, Android

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,64*
€ 76,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,76*
€ 74,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,50*
€ 68,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,83*
€ 64,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,16*
€ 54,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1631
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.