Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo ZQ802XRACB] -- Mit Pigtails/Antennen --


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1517
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     ZQ802XRACB-kit
EAN/GTIN:
     0613165216829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
bluetooth antenne
Qcom WIFI+BT Combo Card 802.11 b/g/n/ac Wireless LAN and Bluetooth 4.0 + BLE Combo Half Mini Card

The ZQ802XRACB (successor model of Q802XKN3B) is designed to provide wireless LAN and Bluetooth function on a small form factor with PCI Express interface for wireless LAN and USB interface for Bluetooth to the host system.

Key Specifications/Special Features:
  • Combo module compatible with IEEE802.11 a/b/g/n/ac draft2.0 1T1Rand BT4.0 + BLE.
  • Complies with PCI express Base specification revision 1.1 for WLAN
  • Complies with USB1.1 specification for Bluetooth
  • PCIe LTR/OBFF/L1.Off state supported
  • 72.2Mbps receive PHY rate and 72.2 Mbps transmit PHY rate using 20Mhz bandwidth
  • 150Mbps receive PHY rate and 150Mbps transmit PHY rate using 40MHz bandwidth
  • 433.3Mbps transmit/receive PHY rate using 80Mhz bandwidth
  • 802.11ac Draft 2.0 compatible WLAN
  • 802.11e QoS Enhancement(WMM)
  • 802.11i (WPA, WPA2)
  • Open, shared key, and pair-wise key authentication services
  • WAPI supported
  • Frame aggregation for increased MAC efficiency (A-MSDU, MPDU)
  • Low latency immediate High-Throughput Block Acknowledgement (HT-BA)
  • PHY-level spoofing to enhance legacy compatibility
  • Multi MAC ID support with Fast Channel switch
  • Channel management and co-existence
  • Transmit Opportunity (TXOP) Short Inter-Frame Space (SIFS)bursting for higher multimedia bandwidth
  • WiFi Direct supports wireless peer to peer applications
  • Supports Wake-On-Wlan via Magic Packets and Wake-up frames
  • Supports S3/S4 AES/TKIP group key update
  • Supports Win8 Network List Offload
  • CCA on secondary through RTS/ CTS handshake
  • Supports TCP/UDP/IP check sum offload
  • Integrated MCU to execute Bluetooth protocol stack
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,63*
€ 63,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,86*
€ 58,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,16*
€ 53,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,79*
€ 46,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1516
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.