Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei ME909S-120 Laptop-Ersatzteil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Huawei ME909S-120 Laptop-Ersatzteil
Huawei ME909S-120 Laptop-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38463332
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     ME909S-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
LTE Modem
Mobilfunk-Antenne
Mobilfunkmodem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.57 mm
Gewicht
5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS, WEEE, GCF, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 159,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,11*
€ 241,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,32*
€ 232,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,15*
€ 219,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,87*
€ 209,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,95*
€ 190,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1631
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.