| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000001438 Herst.-Nr.: 3011980 EAN/GTIN: 0662488119805 |
| |
|
| | |
| 3011980 - QS30AF600Q / Opto Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67 Betriebsspannung: 10...30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer max. Reichweite: 600 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, banner lichttaster, lichttaster, näherungsschalter 24vdc, TURCK, 5-POLIG, LED, LICHTTASTER, SENSOR, STECKER, USB |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,36* | € 213,29* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 188,02* | € 218,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,09* | € 228,20* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 200,19* | € 231,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,56* | € 235,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|