| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000000061 Herst.-Nr.: 10560 EAN/GTIN: 4047101145281 |
| |
|
| | |
| 10560 - BIM-IKT-Y1X / Magnetfeld-Sensor für Pneumatikzylinder ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 17 mm, Metall, GD-Zn DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 2 m magnet-induktiver Sensor |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 39,51* | € 51,05* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,93* | € 52,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,72* | € 53,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,74* | € 53,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,88* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|