| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773066 Herst.-Nr.: 10560 EAN/GTIN: 4047101145281 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 17 mm, Metall, GD-Zn, magnet-induktiver Sensor, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,57* | € 51,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,99* | € 53,16* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 41,83* | € 54,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,86* | € 54,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,65* | € 55,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|