| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51884177 Herst.-Nr.: 10560 EAN/GTIN: 4047101145281 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-IKT-Y1X Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, quaderförmig, Höhe 17 mm, Metall, GD-Zn, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, magnet-induktiver Sensor Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Breite des Sensors: | 14,6 mm | Höhe des Sensors: | 17 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,65* | € 51,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,92* | € 53,01* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,85* | € 53,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,91* | € 54,03* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,77* | € 54,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|